カダン アリ全滅シャワー

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2L) 注文コード 01297668 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

有効成分<フィプロニル>の効果が、巣の仲間同士で触れ合うというアリの習性によってどんどん広がり、巣ごと駆除できます。アルゼンチンアリにも有効です。
水性タイプなので、植物にかかっても安心。日本芝にも使えます。
行列や巣全体、庭木・鉢まわりなどに。散布しやすいシャワータイプです。

成分フィプロニル 容量(mL)2000 質量(g)2160 備考生活害虫防除剤協議会登録 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×252×96 有効成分フィプロニル 適合害虫ヒアリ、アルゼンチンアリ、クロアリ、アカアリ アズワン品番64-5169-40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89301256
2025-09-18
用途:
アリ駆除
自動車・二輪車・自転車関連業

駐車場のアリの巣に使ったら、本当に全滅しました。個別にいるアリにも使えるとあるがアリの巣に使うのが1番効果的です。

1人が参考にしています
対象商品:
89301256
2024-09-11
用途:
作業場に出没するアリ退治
マツシタクリーンサービス 様

作業場にアリが出没し、時々噛まれ痒い思いをするのですが、見かけたアリに散布すると2〜3日で全く見かけなくなります。効果は大きいです。

対象商品:
01297668
2023-11-13
用途:
アリの駆除
その他業種

大量のアリで困っていました。
色々な商品を、使いましたが、こちらのものが一番効果有りました。スプレーに詰め替えて使うと、無駄にならずに狙った所に散布できます

対象商品:
01297668
2023-08-12
用途:
庭のアリ駆除
農・林・水産業

庭にアリの巣が沢山でき、家の中まで入り込んできて困っていましたが、この薬を撒いたら一発でいなくなりました。

対象商品:
89301256
2023-10-12
用途:
家庭菜園
製造業

効果覿面、アリがいなくなりました。助かりましたよ。

対象商品:
89301256
2023-07-29
用途:
庭の手入れ
医療・福祉・介護関連業

玄関先に土を掘り出しても、不愉快でしたので、いろいろとやってみましたが、効果はいまいちでした。今回は効果てきめんで助かりました。

対象商品:
89301256
2023-06-21
用途:
アリ退治時
製造業

以前使っていた物は、粉タイプでした
その為 風が吹いている時は舞い散ったり 出る量が安定しなかったですが、
この商品は水性で途切れなく撒く事が出来ます
効果の方は翌日にはアリが数匹に減っていました
効果アリ!
と実感

対象商品:
89301256
2022-09-21
用途:
畑で使用
農・林・水産業

今年は、天候が永く晴天が続き有の繁殖が多く困っていました、シャワー型の使用は初めてで効果を見ましたがかなり効果が有ったので今後はこの仕様でやっつけようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする