カダン 白アリジェットプロ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(450mL) 注文コード01297686 品番-
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

シロアリ・アリ・キクイムシ・ダンゴムシなどの駆除に適しています。狭い隙間に潜んだシロアリまで届く、常温蒸散性のエムペントリンと、プロも使っているトラロメトリンがスピード殺虫&3カ月の長期予防します。木材防腐剤シプロコナゾール配合で、大切な家を守ります。逆さ使用OKです。床下換気口用すき間ノズル付です。

成分トラロメトリン・エムペントリン・シプロコナゾール 容量(mL)450 質量(g)422 備考生活害虫防除剤協議会登録 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×235×66 剤形エアゾル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01297686
2023-09-16
用途:
白アリ退治
製造業

ジェット力が強く、奥まで届いたような気がしますが油断大敵。常備して置きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする