なす・とまと・きゅうり肥料

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2kg) 注文コード01297896 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天然アミノ酸パワーで、おいしい「なす・とまと・きゅうり」をどうぞ。
うま味を高める各種アミノ酸類が効率よく植物に効きます。
美味しさを高める天然原材料が80%以上配合してあります。
人・植物・環境に安心な天然原材料を使用しています。
植物を健康に育てるカルシウム、中微量要素が含まれています。

成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-8-3-2 名称東商果菜1号 登録保証指定配合肥料

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01297896 - 88381955 - なす・とまと・きゅうり肥料 東商 なす・とまと・きゅうり肥料 東商 1袋(450g) 369 税込406 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01297896
2019-06-07
用途:
ナス・トマト・胡瓜の追肥として使用。
その他業種

今まで、ナス・胡瓜などの追肥は、品種別の肥料でなく一般の化成肥料を使用していました。ナス、トマトの育成が良く、胡瓜はすでに収穫しています。

対象商品:
88381955
2017-03-21
用途:
とまとの栽培

粒状のため鉢の表面に撒くだけで良いので使いやすいです。ミニトマトに使用したところ、沢山実がなりました。この肥料のすごさを実感しました。

対象商品:
01297896
2017-09-14
用途:
プランターで夏野菜ようにつかいました・。

正直言って、区別があるのでしょうか、注目させるためのネーミングかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする