曜日別特売
大粒 醗酵油かす 日清ガーデンメイト 01298325

大粒 醗酵油かす 日清ガーデンメイト 01298325
大粒 醗酵油かす 日清ガーデンメイト 01298325

醗酵油かす

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5kg)注文コード01298325品番大粒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

花木、花苗、樹木全般に使える万能有機肥料元肥、置肥、追肥に大活躍!!微量要素も豊富に含み、丈夫できれいな草花を育てます。
N:P:K=3:7:4

商品タイプ大粒成分チッソN3、リン酸P7、カリK4名称醗酵油かす3・7.4登録保証肥料登録なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-11
用途: 紫陽花、柿などの庭の木に追肥として使用
その他業種

2度目の購入です。前回は中粒を購入しましたが、中粒でもまあまの大きさでしたので、今回は小粒を購入しました。小粒の方が使い勝手が良いと思います。
効果の方は標準的で製品です。

対象商品 : 01298334
2025-12-21
用途: プランターの元肥
その他業種

中粒ですが思ってたより大きくビックリしました。直径1.5長さ2cmくらいでした。特に問題はないですが、次回は小粒にするかも?
有機肥料は開封した時臭いがしてムセる事がありますが、コレは無臭ではないけどそんなに臭くなくて使いやすいです。

2025-09-01
用途: 家庭園芸
株式会社キクタニ卸売・小売業

小粒と書いていましたが思ったより大きかったです。メーカーによるのですね。

対象商品 : 69363683
2024-02-29
用途: 庭の植栽
自動車・二輪車・自転車関連業

庭の植栽と鉢植えに使用しています。1ヶ月に、1回の頻度で使用。
化成肥料と混ぜて使用しています。大きさ(中)ですが、若干 大きいかなと。
親指、第一関節から先ぐらいに感じます。

対象商品 : 69363683
2023-12-28
用途: 追肥と土壌改良用として

中粒でもかなり大きめですが、土に埋め込んで土をかけるだけなので楽に施肥できます。

1が参考にしています
対象商品 : 01298325
2022-07-07
用途: 定期的に
タカハシ

今まで使った肥料の中でこれが一番いいと思いました。元気なかった植物も見違えるほどになりました

1が参考にしています
対象商品 : 69363708
2021-04-15
用途: 主に、バラの冬にやる元肥として、来年用に先に購入。
卸売・小売業

発酵油粕はこの日清の小粒が汎用性高く、使い易い為、常時在庫として持っている。

対象商品 : 01298325
2020-08-17
用途: 園芸

ホームセンターより安く、3大養分が入ってるのでらくちんです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする