1501 クレ5-56 2WAY 呉工業(クレ) 01298623 1501 クレ5-56 2WAY 呉工業(クレ) 01298623 1501 クレ5-56 2WAY 呉工業(クレ) 01298623 1501 クレ5-56 2WAY 呉工業(クレ) 01298623 1501 クレ5-56 2WAY 呉工業(クレ) 01298623 1501 クレ5-56 2WAY 呉工業(クレ) 01298623

クレ5-56 2WAY

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400mL) 注文コード 01298623 品番 1501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

あらゆる金属の防錆、あらゆる可動部の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します。
強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。
噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WAYタイプです。
有機則規制外商品

用途
ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、自動車、オートバイ、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿
機械類、金型などの日常保守
仕様スタンダードスプレー、ピンポイントスプレー 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 トラスコ品番494-1373 質量(g)390 使用温度範囲(℃)-20〜70 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×75×66 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)200

商品説明動画

KURE 5-56 2way
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
サスペンションパーツ製作
製造業

もっとも頼りになり信頼と実績の556。
サスペンションパーツに最適です。

2025-12-09
用途:
農業機械のメンテナンス
その他業種

2WAYでワンポイントで使用でき、大容量なので助かっています。

対象商品:
01298623
2023-12-03
用途:
精密機械に
医療法人なるみ歯科クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

デジタルカメラ、ミシン、時計にと精密機械のメンテナンスには欠かせないオイルです。ちょっと調子悪くなってもコレを差すだけで治ること多数。

対象商品:
01298623
2023-09-13
用途:
機械のメンテナンス
有限会社森石材店 様 (卸売・小売業)

使い勝手が良い、ノズルの先を付け替えたりしなくて良いので

1人が参考にしています
対象商品:
01298623
2023-04-18
用途:
機械メンテナンス
製造業

ノズルが非常に使いやすいです。単品でノズル部分の販売をしてもらいたいです。

対象商品:
01298623
2023-06-05
用途:
整備時のボルトナットの緩め作業時

潤滑材と言えばこれ!というほど有名ですが個人的にはほとんど使い道が有りません。金属部品の一時的な防錆やボルトナットを緩めるときに吹く程度でしょうか。基本長期防錆の必要な時はラスジェットやラスガードを使いますし、金属潤滑が必要な時はラスペネやLSベルハンマーを使うのでそれほど出番はない。
詳しくない人ほど何にでも使いがちだが、樹脂やゴムにかかると劣化を早めるので、十分注意しないといけない。よく見るのは消防ポンプの吐水口が渋いと中に吹いているものも多いが、中にはゴムのOリングが入っているため、最初は良いが膨潤してさらにひどい状態となる。市役所で各屯所に配っていたが、使い道がなく故障の原因になるため素人消防団に配るのは危険であったため、配るなら消防ポンプに使えるようシリコンスプレーに変えてもらうようお願いした事もあった。
なんでも使える万能では無いので、一時的な金属潤滑等場面を選んで使うようにしたい。

対象商品:
01298623
2023-01-30
用途:
車の錆び止め、潤滑

スプレーノズルが出し入れできるのは使いやすい。価格は容量に対し高いのが残念。

対象商品:
01298623
2022-05-21
用途:
フツーの556のノズルだとストローがどっかに行く

フツーの556のノズルだとストローがいつの間にかどこかに消えるのてこっちのほうが整理しやすくてよい.

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする