下塗専用パテ HIレベルスーパー

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(7kg) 注文コード 01299192 品番 12-8714
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。
・ソフトな素材でヤセが少なく、スジ引きしにくい。
・上塗りパテとの接着性は良好。
・厚塗り時も亀裂が入りにくい。
・ヤセが極めて少ない。

用途
下塗専用パテ
石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
希釈倍率Hiレベルスーパー100:水60〜70 可使時間(分)240 反応硬化型 外観クリーム色粉末 施工面積(m2)約21
注意
※オイルステンの種類によってはコーク及び壁紙を変色させる場合があります。保存・施工は5℃以上で行って下さい。
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01299156
2024-04-13
用途:
内装仕上げ
建設業・工事業

材料費高騰 モノタロウで1番値段の安い下塗りパテを購入して見ました 少し粒子が細かい分痩せはありますが 下塗り2回上塗り1回の施工なら問題ないど思います 上塗りと相性が悪いと思う場合は内装シーラーや
木工バンドで対応しようと思います 専用の硬貨促進剤
?検索して見ます。

対象商品:
01299156
2018-07-04
用途:
吹き付け作業前の下地
森田塗装 様 (建設業・工事業)

ヘラ伸びが良く、乾燥時間も短く、
作業時間短縮につながり良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
01299156
2018-02-24
用途:
クロス 下地
その他業種

硬化しても固すぎず削りやすいので上塗り用と相性はかなり良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
01299156
2017-04-11
用途:
クロスの下地作り
建設業・工事業

滑らかで打ちやすいですが、ちょっと痩せるかな。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする