上塗専用パテ HIスムーズスーパー

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(7kg) 注文コード 01299217 品番 12-8706
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・軽量タイプで粘りが少なく、へら伸びが軽く、塗りやすい。
・壁紙との接着性がよい。
・サンダー掛けが軽い。

用途
上塗専用パテ
石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
希釈倍率Hiスムーズスーパー100:水60〜70 可使時間(分)120 反応硬化型 外観クリーム色粉末 施工面積(m2)約21
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
内装工事
製造業

柔らかくよく伸びる。とても扱いやすい商品です。また購入させていただきます。

対象商品:
01299217
2020-03-11
用途:
ベニアのパテ処理
製造業

乾燥したときの固さがあり、人によりサンダー掛けと道具の掃除はちょっと苦労するかもしれない。薄塗りに向いてます、ヤセは少ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
01299208
2019-12-02
用途:
クロス張替えの仕上げパテ
建設業・工事業

パテの粒子が細かいので伸びが良くパテ耳のキレが良い

対象商品:
01299235
2019-01-05
用途:
目地パテ仕上げ塗り
建設業・工事業

名前の通りスムーズに薄塗りが出来ます。
極東さんの製品は安定です。

対象商品:
01299208
2018-02-20
用途:
クロス前処理
その他業種

キメが細かくよく延びつかいやすかったです。
乾燥したときの固さも十分でした。
下塗りに比べ乾燥が少し早いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする