上塗下塗兼用パテ HIライトスーパー

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3kg×4袋) 注文コード 01299357 品番 12-8710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

下塗りから上塗りまで対応でき、作業効率が良い。
軽量タイプでへら伸びが軽く塗り易い。
ヤセが少なく、施工性に優れています。
壁紙との接着性は良好。

用途
上塗下塗兼用パテ
石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板
希釈倍率Hiライトスーパー100:水63〜69 可使時間(分)120 反応硬化型 外観クリーム色粉末 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)約21
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01299348
2022-10-09
用途:
壁の下地処理
サービス業

下地処理に使うには一番使いやすいかな。少し固めに仕上がるので、水加減を調整して使用している。

対象商品:
01299348
2019-06-19
用途:
天井、壁、床張替え維持の下地処理
その他業種

上塗、下塗兼用のため、1回目に気が付かなかった穴、傷等も2回目に同時にでき手間が省けました。3.5sぐらいの販売があると助かります。半分余りました。

対象商品:
01299357
2019-02-16
用途:
クロス替下地調整
医療・福祉・介護関連業

工程短縮のため使用。この商品は初めて使用したが、粘度・乗りの良さが気に入りました。仕上はさすが上専用とまではいきませんが満足です

対象商品:
01299348
2017-06-28
用途:
6畳部屋の壁紙から塗装仕上げの為の天井および側壁4面の平坦化に使用。
建設業・工事業

6畳部屋の壁紙から塗装仕上げの為の天井および側壁4面の平坦化に使用しました。前面隙間なく塗り込みました。不思議な位に量的にピッタリでほんの少し余る位でした。
乾式紙やすりで表面仕上げしました。紙やすりの番手を使い分けて前面ほぼ平坦化でき大満足です。その際の研磨のし易さにも満足。
その後、水性シーラーを塗り込む際も相性がよいのか上手くいきました。
あとはイメージ通りの色をペインティングするのが楽しみです。
以上はあくまでも素人のDIY好きの私の感想です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする