KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の トラック輸送・運送用品
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 引越用品
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 平パッド
当てぶとん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01300538
品番
83-2199
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,160
販売価格(税別)
¥
5,600
バスケットに入れる
表地・中綿は埃が立ちにくいポリエチレンを使用し、床・搬入物の養生からリフォーム現場の家具移動等、幅広い用途で使えます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
養生あてパッド(養生マット)
モノタロウ
¥
1,898
¥
2,088
税込
幅(mm)
約1200
長さ(mm)
2400
厚さ(mm)
10
大きさ
大
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。