曜日別特売
13-7190 グラスファイバーテープ スーパーメッシュ KLASS(クラス/旧:極東産機) 01300583

13-7190 グラスファイバーテープ スーパーメッシュ KLASS(クラス/旧:極東産機) 01300583
13-7190 グラスファイバーテープ スーパーメッシュ KLASS(クラス/旧:極東産機) 01300583

グラスファイバーテープ スーパーメッシュ

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)35
テープ幅(mm)35
長さ(m)90
テープ長さ(m)90
内容量1巻注文コード01300583品番13-7190
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。
ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。

用途下地補強用厚さ(mm)約0.2長さ(m)90幅(mm)35テープ幅(mm)35テープ長さ(m)901巻長さ(m)90
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: リフォーム工事

コレ、とってもいいです。
これなら人にお勧めできるいい商品です!
今後もお世話になると思います。

対象商品 : 01300583
2023-12-31
用途: パテ受け

天井、壁のパテ埋め時の受けに使用。
天井ボードと照明器具の隙間が20mm×200mm位できてしまったが、
これを使ってパテ埋めが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 01300583
2023-03-11
用途: 塗装工事
建設業・工事業

安価で使いやすいのと仕上がりもいい。
そこそこ付もいい。

2が参考にしています
対象商品 : 01300592
2023-04-03
用途: 左官壁 下地
アトリエmomo建設業・工事業

価格はリーズナブルで使いやすかったです。
ボードのコーナーはどうしても剥がれやすいですね。

対象商品 : 01300583
2022-04-07
用途: 漆喰の下地作りに
飲食業

ホームセンターで買うより安く、しかもたっぷり使えるので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 01300592
2021-12-07
用途: 内装DIY
サービス業

漆喰塗りの下地処理で使用していますが、使いやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 01300592
2021-07-25
用途: 内装リフォーム
エステック株式会社

内装リフォームの際、石膏ボードのつなぎ目を固定し、パテをのりやすくするために使用。とにかく定番商品で安心して使える。

2が参考にしています
対象商品 : 01300583
2023-12-30
用途: 天井ボードの隙間つぶし
建設業・工事業

ノリの接着力は十分ですが、ネットの目がもっと小さいと良かったです。自分の購入時の確認不足でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする