KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の マスカー/養生シート・養生ボード
KLASS(クラス/旧:極東産機)の テープ
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 補修用テープ・シール
プロパッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3枚)
注文コード
01300644
品番
13-7167
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
グラスファイバーテープにアルミ板を合わせています。
壁に開いた穴の補修におすすめです。
サイズ(mm)
128×128
寸法(mm)
アルミ板:100×100×0.4
用途
補修用
テープ幅(mm)
100
テープ厚さ(mm)
0.4
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。