KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の マスカー/養生シート・養生ボード
KLASS(クラス/旧:極東産機)の テープ
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 補修用テープ・シール
プロパッチ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(3枚)
注文コード
01300662
品番
13-7169
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
グラスファイバーテープにアルミ板を合わせています。
壁に開いた穴の補修におすすめです。
サイズ(mm)
233×233
寸法(mm)
アルミ板:200×200×0.4
用途
補修用
テープ幅(mm)
200
テープ厚さ(mm)
0.4
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。