KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の ドライバー/ビット
KLASS(クラス/旧:極東産機)の ドライバー
KLASS(クラス/旧:極東産機)の ラチェットドライバー
スタビラチェットドライバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01301378
品番
63-6145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
・ハンドルは握りやすく高品質な強化プラスティックを使用。
・トルクアップの耐衝撃性ギア採用
・ビット格納スペース付き
先端形状
プラス、マイナス
先端刃幅(mm)
13.35
全長(mm)
87
軸径(Φmm)
13.35
軸径(inch)
0.5256
軸長(mm)
26.2
グリップ径(Φmm)
70
材質(グリップ)
強化プラスチック
質量(g)
128
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
セット内容
両頭ビット+No.1×-4.5mm、両頭ビット+No.2×-6.0mm
種類
セット品
商品構成
セット品
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。