KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の ヘラ/盛板/コテ
KLASS(クラス/旧:極東産機)の ヘラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)の パテベラ
ステンパテヘラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃幅(mm)
90
注文コード
01302507
品番
13-2122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
柄にエラストマー樹脂を使用し、しなやかに手の動きに追従します。また、柄とヘラの段差が小さくなり、押えやすく疲れにくくなっています。
寸法(mm)
90
刃幅(mm)
90
材質(柄部)
エラストマー樹脂
材質(ヘラ部)
ステンレスバネ鋼
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01302507
13-2122
56736532
12329
ステンパテヘラ
井上工具
1個
¥
659
税込
¥
725
注文コードが変更になりました