KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の ヘラ/盛板/コテ
KLASS(クラス/旧:極東産機)の ヘラ
KLASS(クラス/旧:極東産機)の パテベラ
ステンパテヘラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃幅(mm)
120
注文コード
01302516
品番
13-2123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥760
この商品は
刃幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
柄にエラストマー樹脂を使用し、しなやかに手の動きに追従します。また、柄とヘラの段差が小さくなり、押えやすく疲れにくくなっています。
材質
ステンレス
寸法(mm)
120
刃幅(mm)
120
材質(柄部)
エラストマー樹脂
材質(ヘラ部)
ステンレスバネ鋼
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。