画像準備中

ステンパテヘラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃幅(mm)180 注文コード01302534 品番13-2125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,020
この商品は刃幅など6種類から選べます 他の種類を見る

柄にエラストマー樹脂を使用し、しなやかに手の動きに追従します。また、柄とヘラの段差が小さくなり、押えやすく疲れにくくなっています。

材質ステンレス 寸法(mm)180 刃幅(mm)180 材質(柄部)エラストマー樹脂 材質(ヘラ部)ステンレスバネ鋼
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする