ぴったりサンダー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01303024 品番 13-7201
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。
はみ出すことなく入隅のサンディングができます。クッション材付きでなめらかサンディングができます。裏面はマジックテープ付きです。

ピンク クッション約2mm 寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01303042
2023-03-30
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

持ちやすく、軽量で力も最低限で思う様に研磨出来るので、使い易く、購入してよかったと思える商品でした。

対象商品:
01303024
2019-01-21
用途:
ベニヤ板の突き付けの磨きなど、、、
サクラワークス 様 (製造業)

握り易くて便利です。しょっちゅう使うので、グリップの色違いが沢山あるので、ペーパーヤスリの番手別に色を変えて使い分けています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドサンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする