12-5201 2行ブラシ馬毛 KLASS(クラス/旧:極東産機) 01303828 12-5201 2行ブラシ馬毛 KLASS(クラス/旧:極東産機) 01303828

2行ブラシ馬毛

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01303828 品番 12-5201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

馬毛を密度の高い植え込みで腰を持たせた2行ブラシです。
毛は外向き(斜め)に植え込まれ隅も撫でやすくなっています。

寸法(mm)270(9寸) 毛丈(mm)20 種別穴開き サイズ9寸 タイプ穴開き 毛先幅(mm)270 毛材本馬毛
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01303828
2022-10-06
用途:
壁装作業

壁紙貼りの必須アイテム、定番商品です。
しなやかで腰が強くエア抜きに最適、作業性も抜群です。

対象商品:
01303855
2019-03-26
用途:
蕎麦打ちに使用
かたくり庵 様 (飲食業)

本来はクロス張りなどに使用される物かも知れないが、思ったよりも耐久性があり、蕎麦打ちに十分使用できる。

4人が参考にしています
対象商品:
01303846
2018-06-24
用途:
壁紙貼りをする時
建設業・工事業

前から同じ商品を使っていたのですが、購入していた店から扱いがなくなってしまったので、こちらで購入しました。
軽く使いやすく適度なコシもあり、十分満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする