2行ブラシ馬毛

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01303846 品番 12-5203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

馬毛を密度の高い植え込みで腰を持たせた2行ブラシです。
毛は外向き(斜め)に植え込まれ隅も撫でやすくなっています。

寸法(mm)330(11寸) 毛丈(mm)20 種別穴開き サイズ11寸 タイプ穴開き 毛先幅(mm)330 毛材本馬毛
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01303828
2026-02-25
用途:
天井クロスの施工時
レイトンインテリアハウス 様 (建設業・工事業)

ブラシをかけた際滑らかで空気もすぐに抜けてとても使いやすいです

対象商品:
01303828
2022-10-06
用途:
壁装作業

壁紙貼りの必須アイテム、定番商品です。
しなやかで腰が強くエア抜きに最適、作業性も抜群です。

対象商品:
01303855
2019-03-26
用途:
蕎麦打ちに使用
かたくり庵 様 (飲食業)

本来はクロス張りなどに使用される物かも知れないが、思ったよりも耐久性があり、蕎麦打ちに十分使用できる。

4人が参考にしています
対象商品:
01303846
2018-06-24
用途:
壁紙貼りをする時
建設業・工事業

前から同じ商品を使っていたのですが、購入していた店から扱いがなくなってしまったので、こちらで購入しました。
軽く使いやすく適度なコシもあり、十分満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする