本職 地ベラU

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01305815 品番 12-2872
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

クロームコーティングを施し耐摩耗性に優れています。
柄は邪魔にならないショート仕様です。

先端幅(mm)304 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)10寸
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01305824
2022-10-06
用途:
壁装作業

持ち手が短めで、作業性が良いです。
しっかりした作りで安定感抜群ですが反面、1.2mm厚は非力な方には少し重く感じるカモです。

対象商品:
01305833
2020-11-19
用途:
本職シリーズ良いです
その他業種

極東の本職シリーズ
やはりちゃんとこだわって作られています
持ち手もすごく良いです

地ベラもいくつか持っていますが
メインのひとつになりそうです

対象商品:
01305842
2020-08-19
用途:
缶にこびりついたものをはがすため。
田中飼料株式会社 様

生地等が缶にこびりつくことがありますが、結構しっかりしているので力を入れても今のところ大丈夫です。人それぞれですが、柄がもう少し長いといいという人もいますが、私的には使いやすいと思います。数回リヒート購入してます。

対象商品:
01305797
2020-05-12
用途:
障子、板襖の貼り替え時に使用。
建設業・工事業

あまり重くなく、幅も適当で襖がみや障子紙の切り揃えが失敗なくできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする