SK地ベラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 先端幅(mm)300 厚さ(mm)0.6 注文コード01305876 品番13-2567
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端幅・厚さなど15種類から選べます 他の種類を見る

高品質で耐久性のある焼入れステンレス鋼を使用しています。
1.0mm厚は更に耐久性・強度を持ったステンレス総焼入れ加工を施しています。

先端幅(mm)300 厚さ(mm)0.6 寸法10寸
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01305876 13-2567 65103230 13-2977 画像準備中 KS地ベラ 0.6MM厚10寸 KLASS(クラス/旧:極東産機) 1個 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする