PC地ベラ

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01306208 品番 13-2555
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

厚手のアクリルを使用し、従来の地ベラと比べ軽く、使いやすい地ベラです。
透明で壁紙の柄も良く見え、作業がしやすくなります。

先端幅(mm)180 厚さ(mm)2 寸法6寸
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01306217
2025-09-08
用途:
クロス仕上げ
建設業・工事業

軽くて適度な厚みもあり、使いやすいです。
昔から愛用しています。

2025-03-08
用途:
襖の張替え
小塚設備 様 (建設業・工事業)

とても軽くて扱いやすいので満足して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする