※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC直定規8mm 厚

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01306418 品番 61-3011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

下地を確認しながら裁断できる定規です。

寸法(mm)1000×70 グリーン 厚さ(mm)8
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01306418
2022-01-27
用途:
CFの重ね切り
その他業種

CFの重ね切り道具として購入しました。定規に安定感もあり、またCFの重なっている所が見やすいので非常に良い商品です。

対象商品:
01306418
2020-03-24
用途:
リフォーム時
建設業・工事業

厚みもあり、使い勝手もgood♪長く使えそうです。

対象商品:
01306436
2019-06-04
用途:
クッションフロア
建設業・工事業

クッションフロア のジョイントカットに使用。厚みがありしっかりホールド出来てカットしやすいです

対象商品:
01306436
2017-06-15
用途:
壁紙の裁断
製造業

安くて使いやすい。今まで色んな定規を使用しましたが、
次回も購入しようかと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装用測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする