※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC直定規5mm 厚

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01306427 品番 61-3018
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

下地を確認しながら裁断できる定規です。

厚さ(mm)5 寸法(mm)1300×70 グリーン
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01306427
2016-10-14
用途:
ダイノックシート工事で、シートの裁断に使用
スマイル 様 (建設業・工事業)

シート幅(1200mm)に丁度いい長さで70mm幅なので押さえやすく動かず真っ直ぐ裁断できる。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装用測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする