本職ローラー (特殊ウレタン)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01306813 品番 12-3051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

特殊ウレタンは治撥水性と剥離性に優れているため、糊等の汚れが拭取りやすくなっています。

寸法(mm)Φ35×40 材質(ローラー部)特殊ウレタン ベアリング入り 幅(mm)40 ローラー径(Φmm)35
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01306838
2024-09-10
用途:
内装クロス
Re.Vive 様 (建設業・工事業)

買って2ヶ月経たずにローラーと柄のピボット部分(接合部)がグルングルンと回り始めローラーとして使用不可。

1人が参考にしています
対象商品:
01306838
2023-04-28
用途:
シートなどの貼り込み

これまで安物の硬いローラーしか使っていなかったが、今回は高価なシートを貼るために跡がつかないようにこれを買ってみた。
思っていた以上に使い心地がいい。
ベアリングで回転がとても滑らかだし、ローラーも適度にソフトなので貼る素材に傷やへこみがつかない。
唯一難点があるとすれば、ローラーに汚れがつきやすい。
まあ、これには素材の特徴的に仕方ないものだとわかってるけど。

あと、幅がもう少し広いのがほしかった。

1人が参考にしています
対象商品:
01306838
2022-02-08
用途:
壁紙張替え時
製造業

ベアリングが入っているローラーなのでころがりもよく、ウレタン樹脂を使用している為圧着もしやすい

対象商品:
01306813
2021-09-26
用途:
壁紙施工時に
マイダス k24 様 (建設業・工事業)

クロスのジョイント時にソフトに押さえる事は大事です、その他にもクロスを寄せるという作業も、とてもスムーズです。
学校でインテリア壁紙作業を教えていますが、生徒の皆さんもとても満足しています。

対象商品:
01306822
2020-11-19
用途:
クロス張り
その他業種

60ミリ良いですね
また、固さもちょうど良い
何かに付属しているようなローラーではなく
多少お金かけても良い道具使いたいですね

1人が参考にしています
対象商品:
01306822
2020-06-30
用途:
クロス工事
インテリアフクジュ 様 (建設業・工事業)

ジョイントの押さえ事に使用しましたが、食いつきも良く大変使いやすい
60mmは初めて使いましたが、大きさも良い

2人が参考にしています
対象商品:
01306822
2017-05-26
用途:
クロス張りいま
KT キース企画 様 (建設業・工事業)

今までは、75ミリ幅を使っていたのですが、ちょつと大きかった
60ミリ丁度いい大きさで硬さもよいです

3人が参考にしています
対象商品:
01306822
2024-01-15
用途:
クロス張り
建設業・工事業

60oを買ったが、商品画像とは異なる色が届いた。
パープルではなく藍色。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする