曜日別特売
63-9366 サポーターベルト KLASS(クラス/旧:極東産機) 01307906

サポーターベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード01307906品番63-9366
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,050
販売価格(税別)
5,500

クッション材とノンスリップガードがベストポジションを保ちます。
左右にスライドするベルトループは腰袋の位置決めに便利です。
63-9366と63-9367はバックル凹側が取り外せるので腰袋のセッティングも簡単です。
63-9374は生地表面にテフロン(R)加工を施し、揮発性や防汚性に優れます。

材質EVA、EPE、SBR、ナイロン寸法(mm)胴当て:約幅125×長さ760、ベルト:約幅50×長さ1200、適用ウエストサイズ:約800~1100イエロー
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする