Canon
Canonの 光学測定器
Canonの 単眼鏡/双眼鏡
Canonの 双眼鏡
双眼鏡 BINOCULARS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01339714
品番
18X50 IS ALL WEATHER
参考基準価格(税別)
¥189,000
販売価格(税込)
¥186,450
販売価格(税別)
¥
169,500
バスケットに入れる
天体観測に強い、高倍率・大口径。
倍率(倍)
18
付属品
ソフトケース、ストラップ、接眼レンズキャップ
型式
ポロU型プリズム
質量(g)
(約)1180
最短合焦距離
6.0(m)
対物レンズ有効径(mm)
50
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(約)193×152×81
目幅
(調整範囲)58〜76
ひとみ径(Φmm)
2.8
アイレリーフ(mm)
15
実視界(°)
3.7