曜日別特売
JSX31V-SF402R-4GS-D 真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V Series SMC 01342227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSX31V-SF402R-4GS-D 真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V Series SMC 01342227
JSX31V-SF402R-4GS-D 真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V Series SMC 01342227

真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX31V Series

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4定格電圧(V)AC220オリフィス径(Φmm)4.0注文コード01342227品番JSX31V-SF402R-4GS-D
参考基準価格(税別)¥10,340販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上

用途真空用オプション禁油サイズ30リード線取出方法基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付)材質(シール)FKM管接続口径1/4定格電圧(V)AC220ねじの種類Rcブラケットなしオリフィス径(Φmm)4.0耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)1.0使用流体温度(℃)真空:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする