※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2507 長巻きばね KSSC(ケーエス産業) 01375535 2507 長巻きばね KSSC(ケーエス産業) 01375535

長巻きばね

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01375535 品番 2507
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
外径(Φmm)6 線径(Φmm)0.6 自由高(mm)500 材質SUS304WPB RoHS指令(10物質対応)対応 巻数(巻/100mm)160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01375483
2019-11-19
用途:
電池検査器
サービス業

当方からの要求通りの物ですので特にコメントはありません。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする