BD03 超硬ロータリーカッター オナーロイ 01378737

超硬ロータリーカッター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本軸径(Φmm)3材質オール超硬刃径(mm)3注文コード01378737品番BD03
参考基準価格(税別)¥2,620販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
刃径(mm)3軸径(Φmm)3材質オール超硬刃長(mm)12全長(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする