画像準備中

14.4Vコードレスロータリーハンマドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード01381993 品番DH14DSL(2LLCK)(L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥68,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
バッテリー容量(Ah)4 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4〜16 穴あけ能力(mm) 木工18 穴あけ能力(mm) 鉄工13 シャンク形状SDSプラスシャンク 付属品4.0Ahリチウムイオン電池、急速充電器 UC18YSL2・予備電池・ケース付 質量(kg)2.1 アグレッシブグリーン バッテリー電圧(V)14.4 蓄電池形名BSL1440(冷却対応) 充電器形名UC 18YSL2(冷却機能付) カーボンブラシ番号(下二桁)100 充電時間(分)30 打撃数(min-1[打撃/分])SAVEモード:0〜3100、POWERモード:0〜6200 回転数(min-1[回/分])(SAVEモード)0〜750、(POWERモード)0〜1500
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01381993 DH14DSL(2LLCK)(L) 23856428 DH14DSL(2LYPK)L 14.4Vコードレスロータリーハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機) 14.4Vコードレスロータリーハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機) 1台 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする