曜日別特売
- EDGE 10W-60 SN カストロール 01382203

EDGE 10W-60 SN

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1缶(4L)
内容量1缶(4L)注文コード01382203品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

スポーツ走行に魅せられたドライバーのためのレーシングスペックエンジンオイル
耐摩耗性が高く、エンジン内部の摩擦による損傷を抑制します。
優れた酸化安定性により、高い潤滑性能を長期間維持します。
極限状態においても優れた性能を維持します。
エンジンの持つ性能を効果的に引き出し、エンジンパワーを最大限に発揮させます。
卓越したレベルの強靭さとパフォーマンスを兼ね備えた高粘度の高性能エンジンオイル。
卓越した耐摩耗性能により、高回転によるエンジン内部の摩耗による損傷を抑制します。
過酷な状況下でさえ、最大馬力を発揮し持続します。
長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。

用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-60APISN/CF相当ベースオイル全合成油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ACEAA3/B4RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01382203
2018-12-27
用途: BMW M5 V10エンジンオイル交換
その他業種

高回転型エンジン用のオイル10W-60は、カストロールEDGEが最も優れていると想います。耐久性にも優れていて、2年ごとの交換です。

対象商品 : 37568666
2014-07-29
用途: 公道使用
有限会社ピュア

32GTRにRSを入れてましたが、夏場の熱ダレ対策で変更しました。レスポンスも軽くなったような気がします。CO HC値も下がりましたよ!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする