曜日別特売
N-PA12 1/60 R 1段ウォーム減速機12型 ベルポニー 01384197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N-PA12 1/60 R 1段ウォーム減速機12型 ベルポニー 01384197
N-PA12 1/60 R 1段ウォーム減速機12型 ベルポニー 01384197
N-PA12 1/60 R 1段ウォーム減速機12型 ベルポニー 01384197

1段ウォーム減速機12型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台減速比60注文コード01384197品番N-PA12 1/60 R
参考基準価格(税別)¥34,200販売価格(税込)¥32,010
販売価格(税別)
29,100

ベルポニーウォーム減速機はとてもコンパクト。
ウォームとホイルはすべり摩擦のために非常にスムーズな歯当りで、音がとても静かです。
構造が簡単ですので、安価でありながら故障も少なく、メンテナンスも容易に済ませることができます。

寸法A(mm)175寸法AB(mm)105寸法AC(mm)110寸法AD(mm)140寸法BA(mm)145寸法BB(mm)95寸法BC(mm)95寸法BD(mm)120寸法CA(mm)175寸法CB(mm)100寸法CC(mm)50寸法CD(mm)50寸法CE(mm)10寸法HS(mm)30寸法LS(mm)40寸法S(mm)17寸法T(mm)4寸法U(mm)12寸法V(mm)2.5寸法W(mm)5寸法X(mm)3寸法Z(mm)11材質[本体]ネズミ鋳鉄(FC20)・[ウォーム軸・出力軸]機械構造用炭素鋼(S45C)・[ウォームホイル]アルミニウム青銅(ALBC2)・[カバー]ネズミ鋳鉄(FC20)減速比60質量(kg)6.2種類減速機取付方式脚取付潤滑油エクソンモービル・モービルバキュオリン537RoHS指令(10物質対応)対応軸方向出力軸右側油量(L)0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,600/税込1,760
北海道地方数量1につき2,100/税込2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする