曜日別特売
JSX31H-SF302N-1CS 高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H Series SMC 01403906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSX31H-SF302N-1CS 高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H Series SMC 01403906
JSX31H-SF302N-1CS 高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H Series SMC 01403906

高圧タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX□□H Series

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4ねじの種類NPT注文コード01403906品番JSX31H-SF302N-1CS
参考基準価格(税別)¥9,410販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

・直動形高圧タイプ/JSX□□H シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上

用途空気用サイズ30リード線取出方法コンジット(サージ電圧保護回路付)材質(シール)FKM管接続口径1/4定格電圧(V)AC100ねじの種類NPTブラケットなしオリフィス径(Φmm)3.2耐圧(MPa)4.5材質(ボディ)SUS弁形式N.C.弁構造直動型ポペット最高システム圧力(MPa)3.0使用流体温度(℃)空気:-10~60(露点温度-10以下)RoHS指令(10物質対応)対応禁油オプションなし
関連資料:カタログ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする