WAKO'S(ワコーズ)
フォークオイル01 FK-01
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本(500mL)
注文コード
01434554
品番
T500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,772
販売価格(税別)
¥
2,520
バスケットに入れる
フロントフォークオイル(ソフト)
シンセティックオイル配合のベースオイルを使用し、優れたせん断安定性・酸化安定性・耐摩耗性・消泡性を持ちます。FK-10とブレンドし、好みの硬さに調節して使用できます。
容量(mL)
500
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
15.4(40℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.5L
危険物の性状
非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。