曜日別特売
G511 ギヤオイル WR7590G WAKO'S(ワコーズ) 01434712

ギヤオイル WR7590G

(6件のレビュー)
内容量1本(2L)
内容量1本(2L)注文コード01434712品番G511
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,088
販売価格(税別)
10,080

Full Synthetic ギヤーオイル
高温・高負荷の条件下における競技車両やチューニングカーのギヤーの損傷を防ぎ、安定したシフトフィーリングを持続します。
駆動方式を問わず、小排気量車から大排気量車まで幅広く対応し、各種トランスミッション及びデファレンシャル用として使用できます。
粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。
機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。

SAE75W-90容量(L)2引火点(℃)212流動点(℃)-52.5危険等級動粘度(mm2/s)86.5(40℃)、14.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数174APIGL-5危険物の性状非水溶性
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01434712
2021-12-06
用途: トランスミッションのオイル

トランスミッション用のオイルです。ギヤの入りも良くて満足しています。

対象商品 : 01434712
2020-03-02
用途: ミッションオイルの交換
教育・研究機関

信頼のワコーズ。これ入れてれば安心というのは存外重要なポイントです。
ちなみに前入れてたレッドラインのMT-90との違いは…ブラインドテストしたら、自分にはまったく分からないと思います!

1が参考にしています
対象商品 : 01434712
2020-01-23
用途: オイル交換
豊楽

ミッション、デフなどに利用していてシフトフィーリングが良くなりました!

対象商品 : 01434712
2018-10-27
用途: ミッションオイルに使用

さすが、ワコーズ。安心して使えます。
このオイルはやわらかいので、走り出しからシフトフィールがよいです。
また、オイル交換も楽に注入できます。

対象商品 : 01434712
2017-11-15
用途: 自動車のミッションオイル交換

化学合成油だけあってギアの入りが良くなり、ギアの入る時の音も静かになりました。高価なオイルですがそれなりの効果があります。信頼のできるメーカーのオイルだと思います。

対象商品 : 01434712
2015-10-17
用途: 車輌整備

ミッションに入れました。
気持ちギアの入りが良くなった気がします。
デフにも入れてみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする