山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の 安全メガネ
山本光学の 2眼型 メガネ
YX-520 二眼形保護めがね
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01435008
品番
YX-520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
コンパクトなオーバーグラスタイプ
形状
二眼型
機能
防曇、UV99.9%カット、オーバーグラスタイプ
トラスコ品番
836-5852
質量(g)
30
タイプ
メガネ併用可
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×45×165
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
注意
眼鏡の形状によっては対応できない場合がございます