3/22より値下げ!現場を応援

保護メガネ YX-55

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01435017 品番YX-55
参考基準価格(税別)¥1,204 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別) 値下げ
799
形状二眼型 機能防曇、UV99.9%カット、ソフトノーズパッド、ソフトクッションテンプル トラスコ品番836-5850 質量(g)23 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×43×155 材質(フレーム)ポリカーボネート、エストラマー樹脂 材質(レンズ)ポリカーボネート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
UV照射のときに
教育・研究機関

頭が小さめの人にフィットします.レジン硬化のUV照射や切りくずがでる作業の時に着用しています.使用感は良いです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする