画像準備中

コレット マイクロチャック 用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01437135 品番 NBC8S-5.5AA
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
適合本体MEGA8S 全長(mm)27 外径(Φmm)12 把握径(Φmm)5.5 把握範囲(mm)5.45〜5.55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする