BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの コレット
BIG DAISHOWAの スプリングコレット
コレット マイクロチャック 用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01437187
品番
NBC8S-6.0AA
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
適合本体
MEGA8S
全長(mm)
27
外径(Φmm)
12
把握径(Φmm)
6
把握範囲(mm)
5.95〜6.05