※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビックプラスフェースミルアーバH型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法H(mm)56 寸法L2(mm)- 注文コード01437433 品番HSK-A 63-TSL25- 90
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は寸法H・寸法L2・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
仕様サイドロックドリルホルダ 質量(kg)1.4 寸法H(mm)56 GM16 寸法L1(mm)- シャンクHSK 寸法L2(mm)- 寸法W(mm)- 寸法H1(mm)15 胴径(Φmm)- 寸法H2(mm)20 把握径(Φmm)25 形状図番- ホルダ長さL(mm)90 取付軸径(Φmm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする