曜日別特売

サイドロック ホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本寸法L(mm)75内径d(Φmm)12注文コード01437503品番BBT40-ISL12-75
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
質量(kg)1.5H(110)寸法L(mm)75ΦD42GM12H2-寸法L1(mm)45H122.5寸法D1(Φmm)-寸法L2(mm)-内径d(Φmm)12形状図番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする