BIG DAISHOWA
サイドロック ホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
寸法L(mm)
150
内径d(Φmm)
20
注文コード
01437582
品番
BBT50-ISL20-150
参考基準価格(税別)
¥40,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内径d
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
5.3
H
60
寸法L(mm)
150
ΦD
52
G
M16
H2
-
寸法L1(mm)
60
H1
25
寸法D1(Φmm)
60.5
寸法L2(mm)
107
内径d(Φmm)
20
形状図番
3