BIG DAISHOWA
サイドロック ホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
寸法L(mm)
120
内径d(Φmm)
40
注文コード
01437598
品番
BBT50-ISL40-120
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・内径d
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
6.5
H
90
寸法L(mm)
120
ΦD
90
G
M20×P2
H2
32
寸法L1(mm)
79
H1
30
寸法D1(Φmm)
-
寸法L2(mm)
-
内径d(Φmm)
40
形状図番
2