曜日別特売

サイドロック ホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本寸法L(mm)105内径d(Φmm)25注文コード01437634品番BBT50-ISL25-105
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
質量(kg)4.6H60寸法L(mm)105ΦD65GM18×P2H225寸法L1(mm)65H124寸法D1(Φmm)-寸法L2(mm)-内径d(Φmm)25形状図番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする