BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの アーバー
BIG DAISHOWAの カッターアーバー
ビックプラスフェースミルアーバH型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法H(mm)
60
寸法L2(mm)
-
注文コード
01437668
品番
HSK-A 63-TSL32-105
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥29,568
販売価格(税別)
¥
26,880
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・寸法L2・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サイドロックドリルホルダ
質量(kg)
2
寸法H(mm)
60
G
M16
寸法L1(mm)
-
シャンク
HSK
寸法L2(mm)
-
寸法W(mm)
-
寸法H1(mm)
15
胴径(Φmm)
-
寸法H2(mm)
20
把握径(Φmm)
32
形状図番
-
ホルダ長さL(mm)
105
取付軸径(Φmm)
63