※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの アーバー
BIG DAISHOWAの カッターアーバー
ビックプラスフェースミルアーバH型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法H(mm)
48
寸法L2(mm)
-
注文コード
01437677
品番
HSK-A 63-TSL16- 90
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥27,368
販売価格(税別)
¥
24,880
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・寸法L2・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サイドロックドリルホルダ
質量(kg)
1.5
寸法H(mm)
48
G
M10
寸法L1(mm)
-
シャンク
HSK
寸法L2(mm)
-
寸法W(mm)
-
寸法H1(mm)
14
胴径(Φmm)
-
寸法H2(mm)
14
把握径(Φmm)
16
形状図番
-
ホルダ長さL(mm)
90
取付軸径(Φmm)
48