BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの 面取り・バリ取り
BIG DAISHOWAの バリ取り
BIG DAISHOWAの バリ取りバー
スナップツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
適合機種
-
注文コード
01438133
品番
ST 8-SNAP5/ 7.0-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,600
この商品は
適合機種
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ツール径(Φmm):6.9●ツール回転半径(mm):8.6(BL30209)、9.1(BL30210)、9.6(BL30211)
適合機種
-
適合本体
-
全長(mm)
88
タイプ
SNAP5
シャンク径(Φmm)
8
下穴径(Φmm)
7~7.5
首下長(mm)
40
適合ブレード
BL30209、BL30210)、BL30211
最大面取径(Φmm)
8(BL30209)、8.5(BL30210)、9(BL30211)
最小下穴径(Φmm)
7