BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの 面取り・バリ取り
BIG DAISHOWAの バリ取り
BIG DAISHOWAの バリ取りバー
スナップツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
適合機種
-
注文コード
01438176
品番
ST 8-SNAP8/ 9.0-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,600
この商品は
適合機種
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ツール径(Φmm):8.8●ツール回転半径(mm):10.5(BL03722)、10.8(BL03723)、11.3(BL03724)
適合機種
-
適合本体
-
全長(mm)
118
タイプ
SNAP8
シャンク径(Φmm)
8
下穴径(Φmm)
9.5~10
首下長(mm)
65
適合ブレード
BL03722、BL03723、BL03724
最大面取径(Φmm)
9.5(BL03722)、10(BL03723)、10.5(BL03724)
最小下穴径(Φmm)
9