BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの 面取り・バリ取り
BIG DAISHOWAの バリ取り
BIG DAISHOWAの バリ取りバー
スナップツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
適合機種
-
注文コード
01438185
品番
ST 8-SNAP8/10.0-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,600
この商品は
適合機種
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ツール径(Φmm):9.8●ツール回転半径(mm):11.3(BL03724)、11.8(BL03725)、12.3(BL03726)
適合機種
-
適合本体
-
全長(mm)
118
タイプ
SNAP8
シャンク径(Φmm)
8
下穴径(Φmm)
10~11
首下長(mm)
65
適合ブレード
BL03724、BL03725、BL03726
最大面取径(Φmm)
10.5(BL03724)、11(BL03725)、11.5(BL03726)
最小下穴径(Φmm)
10